タンガロイ
チップ LNMXR/L-TWR
材質
T9125
寸法S(mm)
13.5
勝手
右
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
6.4
切込みap(mm)
0.8~5
送りf(mm/rev)
0.25~0.8
寸法INSL(mm)
16.2
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13080219
LNMX160612R-TWR T9125
¥
16,400
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください