曜日別特売

チップ SNMG-TM

チップ SNMG-TM - タンガロイ
材質T9225RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~5送りf(mm/rev)0.2~0.5内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13080770SNMG090304-TM T92259.533.183.810.49.525
10,700
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080779SNMG120404-TM T922512.74.765.160.412.7
12,900
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080788SNMG120408-TM T922512.74.765.160.812.7
12,900
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080797SNMG120412-TM T922512.74.765.161.212.7
12,900
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080806SNMG120416-TM T922512.74.765.161.612.7
12,900
9,298
10,228(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする