チップ SNM/GN

チップ SNM/GN - タンガロイ
材質TZ120寸法L(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13080815SNGN120412 TZ1204.761.2
13,300
9,490
10,439(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080824SNGN120708 TZ1207.940.8
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080840SNGN120712 TZ1207.941.2
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080849SNGN120716 TZ1207.941.6
20,100
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする