チップ TNGGR/L-C

チップ TNGGR/L-C - タンガロイ
寸法L(mm)16.5寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~3送りf(mm/rev)0.1~0.3寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
全6種類を絞り込む
材質
勝手
寸法RE(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
勝手
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13080858TNGG160404L-C TH10TH100.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
13080867TNGG160404L-C X407X4070.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13080876TNGG160404R-C TH10TH100.4
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
13080885TNGG160408L-C GH330GH3300.8
15,700
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13080894TNGG160408R-C TH10TH100.8
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13080910TNGG160408R-C X407X4070.8
12,000
8,290
9,119(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする