タンガロイ
チップ TNGN
材質
TZ120
寸法L(mm)
16.5
寸法S(mm)
4.76
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.5~2
送りf(mm/rev)
0.1~0.3
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13080919
TNGN160412 TZ120
¥
12,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください