タンガロイ
チップ TNM/GA
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.01~2
送りf(mm/rev)
0.05~0.3
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13080928
TNGA110304 TH03
TH03
11
3.18
2.26
0.4
¥
10,300
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080937
TNMA160404 T515
T515
16.5
4.76
3.81
0.4
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080946
TNMA160404 TH03
TH03
16.5
4.76
3.81
0.4
¥
10,600
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080955
TNMA160408 T515
T515
16.5
4.76
3.81
0.8
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080964
TNMA160412 T515
T515
16.5
4.76
3.81
1.2
¥
13,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください