タンガロイ
チップ TNMG
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~6
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13080980
TNMG110308 T9225
T9225
11
3.18
2.26
0.8
¥
8,700
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13080989
TNMG160404 TH10
TH10
16.5
4.76
3.81
0.4
¥
9,800
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
13080998
TNMG160412 T9225
T9225
16.5
4.76
3.81
1.2
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081007
TNMG220408 T9225
T9225
22
4.76
5.16
0.8
¥
16,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081016
TNMG270608 T9225
T9225
27.5
6.35
6.35
0.8
¥
34,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081025
TNMG270612 T9225
T9225
27.5
6.35
6.35
1.2
¥
34,100
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください