タンガロイ
チップ TNMG-TM
材質
T9225
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~5
送りf(mm/rev)
0.2~0.5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13081865
TNMG110304-TM T9225
11
3.18
2.26
0.4
6.35
¥
8,700
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081874
TNMG110308-TM T9225
11
3.18
2.26
0.8
6.35
¥
8,700
¥
6,390
¥
7,029
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081890
TNMG160404-TM T9225
16.5
4.76
3.81
0.4
9.525
¥
11,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月12日
13081899
TNMG160408-TM T9225
16.5
4.76
3.81
0.8
9.525
¥
11,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月13日
13081908
TNMG160412-TM T9225
16.5
4.76
3.81
1.2
9.525
¥
11,000
¥
7,590
¥
8,349
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081917
TNMG220404-TM T9225
22
4.76
5.16
0.4
12.7
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13081926
TNMG220408-TM T9225
22
4.76
5.16
0.8
12.7
¥
16,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください