タンガロイ
チップ VNMG-TSF
材質
T9225
寸法L(mm)
16.6
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.2~1.5
送りf(mm/rev)
0.03~0.4
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13082215
VNMG160408-TSF T9225
0.8
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082224
VNMG160412-TSF T9225
1.2
¥
16,600
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください