タンガロイ
チップ WNMG
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
送りf(mm/rev)
0.2~0.4
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
切込みap(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13082249
WNMG060404 T9225
T9225
6.5
3.81
0.4
1~4.2
¥
9,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082258
WNMG080404 T515
T515
8.7
5.16
0.4
1~6
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082267
WNMG080404 T9225
T9225
8.7
5.16
0.4
1~6
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082276
WNMG080408 T9225
T9225
8.7
5.16
0.8
1~6
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082285
WNMG080412 T9225
T9225
8.7
5.16
1.2
1~6
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082294
WNMG080416 T9225
T9225
8.7
5.16
1.6
1~6
¥
11,000
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください