タンガロイ
チップ WNMG-TM
材質
T9225
寸法S(mm)
4.76
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
1~5
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13082660
WNMG060404-TM T9225
6.5
3.81
0.4
0.2~0.3
9.525
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082669
WNMG060408-TM T9225
6.5
3.81
0.8
0.2~0.5
9.525
¥
9,700
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082678
WNMG080404-TM T9225
8.7
5.16
0.4
0.2~0.3
12.7
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082687
WNMG080408-TM T9225
8.7
5.16
0.8
0.2~0.5
12.7
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
13082696
WNMG080412-TM T9225
8.7
5.16
1.2
0.2~0.5
12.7
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082705
WNMG080416-TM T9225
8.7
5.16
1.6
0.2~0.5
12.7
¥
11,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください