チップ WNMG-TSF

チップ WNMG-TSF - タンガロイ
材質T9225寸法S(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.2~1.5送りf(mm/rev)0.03~0.4内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13082714WNMG060404-TSF T92256.53.810.49.525
9,700
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082730WNMG080404-TSF T92258.75.160.412.7
11,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082739WNMG080408-TSF T92258.75.160.812.7
11,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
13082748WNMG080412-TSF T92258.75.161.212.7
11,000
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする