曜日別特売

CBNチップ 3QP-TNGA

CBNチップ 3QP-TNGA - タンガロイ
寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5寸法IC(mm)9.525
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516893763QP-TNGA1604161ケース(2個)BXA203.31.60.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516893853QP-TNGA1604201ケース(2個)BXA20320.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516893943QP-TNGA1604241ケース(2個)BXA202.72.40.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894103QP-TNGA160404-L1ケース(2個)BXA202.20.40.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894193QP-TNGA160408-L1ケース(2個)BXA201.90.80.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894283QP-TNGA160412-L1ケース(2個)BXA202.41.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894373QP-TNGA160404-LF1ケース(2個)BXA202.20.40.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894463QP-TNGA160408-LF1ケース(2個)BXA201.90.80.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894553QP-TNGA160412-LF1ケース(2個)BXA202.41.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894643QP-TNGA160404-H1ケース(2個)BXA202.20.40.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894803QP-TNGA160404-LC1ケース(2個)BXA202.20.40.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894893QP-TNGA160408-LC1ケース(2個)BXA201.90.80.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516894983QP-TNGA160412-LC1ケース(2個)BXA202.41.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516895073QP-TNGA1604021ケース(2個)BXA202.30.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516895163QP-TNGA160402-L1ケース(2個)BXA202.30.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516895253QP-TNGA160402-LF1ケース(2個)BXA202.30.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516895343QP-TNGA160402-LC1ケース(2個)BXA202.30.20.03~0.25
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516902253QP-TNGA1604041ケース(2個)BXM102.20.40.03~0.2
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516902343QP-TNGA1604081ケース(2個)BXM101.90.80.03~0.2
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516902503QP-TNGA1604121ケース(2個)BXM102.41.20.03~0.2
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516902593QP-TNGA160408-L1ケース(2個)BXM101.90.80.03~0.2
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516903903QP-TNGA160404-L1ケース(2個)BXM102.20.40.03~0.2
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516903993QP-TNGA160412-L1ケース(2個)BXM102.41.20.03~0.2
44,350
32,490
35,739(税込)
5日以内出荷
返品不可
516904083QP-TNGA160408WG1ケース(2個)BXM102.20.80.03~0.2
51,000
37,990
41,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
130848663QP-TNGA160402 BXA201個BXA202.30.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130848753QP-TNGA160402-L BXA201個BXA202.30.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130848843QP-TNGA160402-LC BXA201個BXA202.30.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849003QP-TNGA160402-LF BXA201個BXA202.30.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849093QP-TNGA160404 BXM101個BXM102.20.40.03~0.2
8,210
取扱い終了
返品不可
130849183QP-TNGA160404-H BXA201個BXA202.20.40.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849273QP-TNGA160404-L BXA201個BXA202.20.40.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849363QP-TNGA160404-L BXM101個BXM102.20.40.03~0.2
8,210
取扱い終了
返品不可
130849453QP-TNGA160404-LC BXA201個BXA202.20.40.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849543QP-TNGA160404-LF BXA201個BXA202.20.40.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849703QP-TNGA160408 BXM101個BXM101.90.80.03~0.2
8,210
取扱い終了
返品不可
130849793QP-TNGA160408-L BXA201個BXA201.90.80.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130849883QP-TNGA160408-L BXM101個BXM101.90.80.03~0.2
8,210
取扱い終了
返品不可
130849973QP-TNGA160408-LC BXA201個BXA201.90.80.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850063QP-TNGA160408-LF BXA201個BXA201.90.80.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850153QP-TNGA160408WG BXM101個BXM102.20.80.03~0.2
9,400
取扱い終了
返品不可
130850243QP-TNGA160412 BXM101個BXM102.41.20.03~0.2
8,210
取扱い終了
返品不可
130850403QP-TNGA160412-L BXA201個BXA202.41.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850493QP-TNGA160412-L BXM101個BXM102.41.20.03~0.2
8,210
取扱い終了
返品不可
130850583QP-TNGA160412-LC BXA201個BXA202.41.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850673QP-TNGA160412-LF BXA201個BXA202.41.20.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850763QP-TNGA160416 BXA201個BXA203.31.60.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850853QP-TNGA160420 BXA201個BXA20320.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
130850943QP-TNGA160424 BXA201個BXA202.72.40.03~0.25
8,210
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする