タンガロイ
PCDチップ TNMM-DIA
材質
DX110
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
3.81
コーナー数
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~1
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
9.525
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13085767
1QP-TNMM160402 DX110
2.7
0.2
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13085776
1QP-TNMM160404 DX110
2.6
0.4
¥
4,260
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください