曜日別特売

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP

ヘッド交換式ドリル用ヘッド DMP - タンガロイ
RoHS指令(10物質対応)対応
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法DC(mm)
寸法PL(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13086397DMP060 AH91301セット(2個)AH913061.093.856
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086406DMP061 AH91301セット(2個)AH91306.11.113.856
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086415DMP062 AH91301セット(2個)AH91306.21.133.856
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086424DMP063 AH91301セット(2個)AH91306.31.143.856
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086440DMP064 AH91301セット(2個)AH91306.41.163.856
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086449DMP065 AH91301セット(2個)AH91306.51.274.156.5
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086458DMP066 AH91301セット(2個)AH91306.61.294.156.5
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086467DMP067 AH91301セット(2個)AH91306.71.314.156.5
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086476DMP069 AH91301セット(2個)AH91306.91.344.156.5
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086485DMP070 AH91301セット(2個)AH913071.034.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086494DMP071 AH91301セット(2個)AH91307.11.054.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086510DMP072 AH91301セット(2個)AH91307.21.074.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086519DMP073 AH91301セット(2個)AH91307.31.084.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086528DMP074 AH91301セット(2個)AH91307.41.14.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086537DMP076 AH91301セット(2個)AH91307.61.144.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086546DMP077 AH91301セット(2個)AH91307.71.164.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086555DMP078 AH91301セット(2個)AH91307.81.184.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086564DMP079 AH91301セット(2個)AH91307.91.194.457
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086580DMP081 AH91301セット(2個)AH91308.11.225.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086589DMP082 AH91301セット(2個)AH91308.21.245.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086598DMP083 AH91301セット(2個)AH91308.31.255.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086607DMP084 AH91301セット(2個)AH91308.41.275.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086616DMP086 AH91301セット(2個)AH91308.61.315.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086625DMP087 AH91301セット(2個)AH91308.71.335.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086634DMP088 AH91301セット(2個)AH91308.81.355.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086650DMP089 AH91301セット(2個)AH91308.91.365.258
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086659DMP091 AH91301セット(2個)AH91309.11.395.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086668DMP092 AH91301セット(2個)AH91309.21.415.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086677DMP093 AH91301セット(2個)AH91309.31.425.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086686DMP094 AH91301セット(2個)AH91309.41.445.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086695DMP096 AH91301セット(2個)AH91309.61.485.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086704DMP097 AH91301セット(2個)AH91309.71.55.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086720DMP098 AH91301セット(2個)AH91309.81.525.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086729DMP099 AH91301セット(2個)AH91309.91.535.659
18,340
13,996
15,396(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086738DMP1666 AH7251セット(2個)AH72516.662.549.116
26,800
19,596
21,556(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086747DMP1905 AH7251セット(2個)AH72519.052.8910.819
31,600
23,960
26,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086756DMP1927 AH7251セット(2個)AH72519.272.9310.819
31,600
23,960
26,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086765DMP1946 AH7251セット(2個)AH72519.462.9610.819
31,600
23,960
26,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086774DMP1984 AH7251セット(2個)AH72519.843.0310.819
31,600
23,960
26,356(税込)
5日以内出荷
返品不可
13086790DMP2567 AH7251個AH72525.673.9214.325
20,700
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする