チップ CNMG*E-TM

チップ CNMG*E-TM - タンガロイ
材質T9225寸法L(mm)9.7寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)1~3送りf(mm/rev)0.2~0.5寸法IC(mm)9.525内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13088628CNMG090404E-TM T92250.4
8,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
13088637CNMG090408E-TM T92250.8
8,700
6,498
7,148(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
13088646CNMG090412E-TM T92251.2
8,700
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする