タンガロイ
溝入れ突切り用チップ TCP18R/L-F
材質
SH725
寸法S(mm)
4
勝手
右
寸法RE(mm)
0.1
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
1.4±0.02
寸法CDX(mm)
3.5
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13089170
TCP18R140F-010-35 SH725
¥
19,050
¥
14,490
¥
15,939
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください