曜日別特売

チップ RCMT-6RM

チップ RCMT-6RM - タンガロイチップ RCMT-6RM - タンガロイ
材質NS9530寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)4.4RoHS指令(10物質対応)対応寸法INSD(mm)12内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切込みap(mm)
送りf(mm/rev)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13089529RCMT1204M0-6RS NS95300.5~20.1~0.8
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089538RCMT1204M0-6RM NS95301~30.5~1
10,500
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする