タンガロイ
CBNチップ 2QP-DNGM-HP
寸法D1(mm)
5.16
コーナー数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
12.7
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法S(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51694538
2QP-DNGM150608-HP
1ケース(2個)
BXM10
6.35
2.1
0.8
¥
39,100
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51694556
2QP-DNGM150608-HP
1ケース(2個)
BXA20
6.35
2.1
0.8
¥
39,100
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51694590
2QP-DNGM150412-HP
1ケース(2個)
BXA20
4.76
2
1.2
¥
39,100
¥
29,490
¥
32,439
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089565
2QP-DNGM150412-HP BXA20
1個
BXA20
4.76
2
1.2
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
13089574
2QP-DNGM150608-HP BXA20
1個
BXA20
6.35
2.1
0.8
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
13089590
2QP-DNGM150608-HP BXM10
1個
BXM10
6.35
2.1
0.8
¥
7,240
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください