曜日別特売

CBNチップ 3QP-TNGM-HP

CBNチップ 3QP-TNGM-HP - タンガロイ
材質BXA20寸法S(mm)4.76寸法D1(mm)3.81寸法LE(mm)2.4コーナー数3寸法RE(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.2送りf(mm/rev)0.05~0.2寸法IC(mm)9.525
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516947143QP-TNGM160412-HP1ケース(2個)
51,000
37,990
41,789(税込)
5日以内出荷
返品不可
130895993QP-TNGM160412-HP BXA201個
9,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする