タンガロイ
CBNチップ 3QP-TPGT-HP
材質
BXA20
寸法S(mm)
3.18
寸法D1(mm)
3.4
コーナー数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
切込みap(mm)
0.05~0.2
送りf(mm/rev)
0.05~0.2
寸法IC(mm)
6.35
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51694985
3QP-TPGT110304-HP
1ケース(2個)
2.2
0.4
¥
70,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
51694994
3QP-TPGT110308-HP
1ケース(2個)
1.9
0.8
¥
70,000
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13089644
3QP-TPGT110304-HP BXA20
1個
2.2
0.4
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
13089660
3QP-TPGT110308-HP BXA20
1個
1.9
0.8
¥
13,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください