タンガロイ
ねじ切り用チップ L53_B_INT-FC
材質
AH725
山数
5
寸法S(mm)
4.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
15.875
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テーパー
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13090457
L535B1INT-FC AH725
(mm/mm)1/12、(TPF)1
¥
92,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13090466
L535B75INT-FC AH725
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
¥
92,300
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください