曜日別特売

ねじ切り用チップ TNMC43_RDINT

ねじ切り用チップ TNMC43_RDINT - タンガロイ
材質AH725寸法S(mm)4.8テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)12.7内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091130TNMC4310RDINT AH72510
63,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091139TNMC438RDINT AH7258
63,500
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする