タンガロイ
ねじ切り用チップ CR-R-E
材質
AH725
寸法S(mm)
5.2
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
16
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
寸法INSL(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091209
CR-10R-3E AH725
10
15.9
¥
31,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091218
CR-8R-3E AH725
8
15
¥
31,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください