タンガロイ
ねじ切り用チップ CR-NPT-E
材質
AH725
寸法S(mm)
5.2
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BW(mm)
16
寸法INSL(mm)
15.7
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091830
CR-11.5NPT-4E AH725
11.5
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091839
CR-8NPT-4E AH725
8
¥
37,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください