曜日別特売

ねじ切り用チップ CR-R-E#1_3

ねじ切り用チップ CR-R-E#1_3 - タンガロイ
材質AH725山数8寸法S(mm)5.2テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法BW(mm)16内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法INSL(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091866CR-8R-3E#1 AH72514.7
31,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091875CR-8R-3E#2 AH72514.9
31,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091884CR-8R-3E#3 AH72515
31,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする