曜日別特売

ねじ切り用チップ CNGA-R-E

ねじ切り用チップ CNGA-R-E - タンガロイ
材質AH725寸法S(mm)6.4テーパー(mm/mm)1/16、(TPF)0.75RoHS指令(10物質対応)対応寸法IC(mm)19.05内容量1箱(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13091927CNGA-10R-3E AH72510
43,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13091936CNGA-8R-3E AH7258
43,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする