タンガロイ
ねじ切り用チップ CNGA-B-E
材質
AH725
山数
5
寸法S(mm)
6.4
テーパー
(mm/mm)1/16、(TPF)0.75
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法IC(mm)
19.05
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13091945
CNGA-5B75-3E AH725
¥
43,200
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください