タンガロイ
スクエアエンドミル (エコシリーズ) TEC-A/E3
材質
KS15F
寸法LF(mm)
55
シャンク形状
円筒形
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
12
寸法DCONMS(mm)
12
寸法APMX(mm)
15
寸法FHA(°)
38
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13092767
TEC120E3-15C12-E55 KS15F
¥
7,740
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください