曜日別特売

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VMT***UN - タンガロイ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
山数
適合ねじ
寸法LF(mm)
適合スパナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13092934VMT100L06UN18-4S05 AH725418(UNC)-、(UNF)9/16 - 5/8、(UNEF)1 1/8 - 1 5/812.8KEYV-S05
73,600
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092950VMT100L06UN20-4S05 AH725420(UNC)-、(UNF)1/2、(UNEF)-12.8KEYV-S05
79,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092959VMT100L06UN24-4S05 AH725424(UNC)-、(UNF)-、(UNEF)9/16 - 5/812.8KEYV-S05
79,400
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092968VMT120L08UN16-4S06 AH725416(UNC)-、(UNF)3/4、(UNEF)-14.3KEYV-S06
112,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092977VMT120L10UN14-4S06 AH725414(UNC)-、(UNF)7/8、(UNEF)-14.30KEYV-T25
112,400
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092986VMT150L13UN10-4S08 AH725410(UNC)3/4、(UNF)-、(UNEF)-19KEYV-T30L
126,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13092995VMT160L11UN09-3S08 AH72539(UNC)7/8、(UNF)-、(UNEF)-19KEYV-T30L
126,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093004VMT160L13UN08-3S08 AH72538(UNC)1、(UNF)-、(UNEF)-20KEYV-S08
126,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093020VMT160L13UN12-5S08 AH725512(UNC)-、(UNF)1 - 1 1/2、(UNEF)-19KEYV-T30L
126,600
95,980
105,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする