タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
材質
GH130
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
ピッチ(mm)
適合ねじ
適合スパナ
寸法RE(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093056
VTR160L12IS05-3S06 GH130
3
0.5~2
(最少)M20
KEYV-177
0
¥
16,200
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093065
VTR160L12IS15-3S06 GH130
3
1.5~2
(最少)M22
KEYV-177
0.05
¥
16,200
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093074
VTR220L28IS30-4S08 GH130
4
3~4.5
(最少)M36
KEYV-217
0.2
¥
17,720
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください