曜日別特売

チップ DPMT-PS

チップ DPMT-PS - タンガロイ
材質T9225寸法L(mm)7.80寸法S(mm)2.38寸法D1(mm)2.80RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.5~2.5送りf(mm/rev)0.08~0.3寸法IC(mm)6.350内容量1箱(10個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13093424DPMT070202-PS T92250.2
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093440DPMT070204-PS T92250.4
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093449DPMT070208-PS T92250.8
10,300
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする