タンガロイ
チップ POMG-MNW
材質
AH8015
寸法S(mm)
6.35
寸法RE(mm)
1.20
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(mm)
寸法BS(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13093476
POMG110612-MNW AH8015
11.53
6.35
1.50
15.875
¥
25,800
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13093485
POMG130612-MNW AH8015
13.84
7.93
2.00
19.050
¥
32,700
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください