タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (高送り) VFX-04
材質
AH725
刃数
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法FHA(°)
20.0
寸法KAPR(°)
97.0
寸法RMPX(°)
5.0
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
寸法LF(mm)
寸法RE(mm)
寸法DC(mm)
寸法APMX(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13094937
VFX120L0.60R18H04S08 AH725
S08
16.50
1.80
12.00
0.6
¥
26,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13094946
VFX160L0.80R22H04S10 AH725
S10
20.50
2.20
16.00
0.8
¥
40,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください