刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL

刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL - タンガロイ刃先交換式ねじ切りカッタ ETTL - タンガロイ
油穴RoHS指令(10物質対応)対応寸法DCONMS(mm)25寸法APMX(mm)25内容量1本
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法LH(mm)
寸法LF(mm)
寸法DC(mm)
寸法CICT(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13095129ETTL25M017W25.0F026R022685172
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095138ETTL25M017W25.0F036R023695172
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095147ETTL25M019W25.0F032R023292192
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095156ETTL25M019W25.0F044R0244104192
46,100
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095165ETTL25M021W25.0F037R03379620.53
54,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095174ETTL25M021W25.0F044R034410320.53
54,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095190ETTL25M022W25.0F043R0343102223
54,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095199ETTL25M022W25.0F055R0355114223
54,200
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13095208ETTL25M030W25.0F055R0555115305
70,500
53,980
59,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする