曜日別特売

溝入れ突切り用チップ #GMR/L

溝入れ突切り用チップ #GMR/L - タンガロイ溝入れ突切り用チップ #GMR/L - タンガロイ
材質AH7025勝手RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(10個)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
寸法BW(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
130953846GMR100-015 AH70252.342.300.151±0.0255.56
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
130954007GMR200-020 AH70253.082.580.22±0.0255.56
23,100
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
130954098GMR150-020 AH70253.872.580.21.5±0.0256.15
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
130954189GMR200-020 AH70254.662.860.22±0.0257.74
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
130954279GMR300-020 AH70254.662.860.23±0.0257.74
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする