曜日別特売

リーマヘッド HRM-AS

リーマヘッド HRM-AS - タンガロイリーマヘッド HRM-AS - タンガロイ
材質AH725切刃形状A溝の形SRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法DC(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13096136HRM-11.501-AS-T5 AH725611.5019.3T5
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096145HRM-12.000-AS-T5 AH7256129.3T5
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096154HRM-12.700-AS-T5 AH725612.79.3T5
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096170HRM-13.000-AS-T5 AH7256139.3T5
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096179HRM-13.500-AS-T5 AH725613.59.3T5
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096188HRM-14.000-AS-T6 AH7256149.4T6
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096197HRM-15.000-AS-T6 AH7256159.4T6
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096206HRM-15.875-AS-T6 AH725615.8759.4T6
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096215HRM-16.000-AS-T6 AH7256169.4T6
43,600
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096224HRM-16.001-AS-T7 AH725616.00110.6T7
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096240HRM-17.000-AS-T7 AH72561710.6T7
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096249HRM-18.000-AS-T7 AH72561810.6T7
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096258HRM-19.000-AS-T7 AH72561910.6T7
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096267HRM-19.050-AS-T7 AH725619.0510.6T7
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096276HRM-20.000-AS-T7 AH72562010.6T7
48,500
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096285HRM-20.001-AS-T8 AH725820.00112.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096294HRM-21.000-AS-T8 AH72582112.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096310HRM-22.000-AS-T8 AH72582212.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096319HRM-23.000-AS-T8 AH72582312.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年2月25日
13096328HRM-24.000-AS-T8 AH72582412.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096337HRM-25.000-AS-T8 AH72582512.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096346HRM-25.400-AS-T8 AH725825.412.8T8
61,200
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096355HRM-26.000-AS-T9 AH72582612.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096364HRM-27.000-AS-T9 AH72582712.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096380HRM-28.000-AS-T9 AH72582812.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096389HRM-29.000-AS-T9 AH72582912.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096398HRM-30.000-AS-T9 AH72583012.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096407HRM-31.000-AS-T9 AH72583112.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096416HRM-31.750-AS-T9 AH725831.7512.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096425HRM-32.000-AS-T9 AH72583212.8T9
70,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする