曜日別特売

リーマヘッド HRM-BL

リーマヘッド HRM-BL - タンガロイリーマヘッド HRM-BL - タンガロイ
材質AH725切刃形状B溝の形LRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃数
寸法DC(mm)
寸法LPR(mm)
寸法SSC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13096434HRM-11.501-BL-T5 AH725611.5019.3T5
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096450HRM-12.000-BL-T5 AH7256129.3T5
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096459HRM-12.700-BL-T5 AH725612.79.3T5
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096468HRM-13.000-BL-T5 AH7256139.3T5
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096477HRM-13.500-BL-T5 AH725613.59.3T5
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096486HRM-13.501-BL-T6 AH725613.5019.4T6
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096495HRM-14.000-BL-T6 AH7256149.4T6
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096504HRM-15.000-BL-T6 AH7256159.4T6
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096520HRM-15.875-BL-T6 AH725615.8759.4T6
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096529HRM-16.000-BL-T6 AH7256169.4T6
44,200
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096538HRM-16.001-BL-T7 AH725616.00110.6T7
49,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096547HRM-17.000-BL-T7 AH72561710.6T7
49,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096556HRM-18.000-BL-T7 AH72561810.6T7
49,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096565HRM-19.000-BL-T7 AH72561910.6T7
49,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096574HRM-19.050-BL-T7 AH725619.0510.6T7
49,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096590HRM-20.000-BL-T7 AH72562010.6T7
49,000
35,980
39,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096599HRM-20.001-BL-T8 AH725820.00112.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096608HRM-21.000-BL-T8 AH72582112.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096617HRM-22.000-BL-T8 AH72582212.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096626HRM-23.000-BL-T8 AH72582312.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096635HRM-24.000-BL-T8 AH72582412.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096644HRM-25.000-BL-T8 AH72582512.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096660HRM-25.400-BL-T8 AH725825.412.8T8
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096669HRM-26.000-BL-T9 AH72582612.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096678HRM-27.000-BL-T9 AH72582712.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096687HRM-28.000-BL-T9 AH72582812.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096696HRM-29.000-BL-T9 AH72582912.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096705HRM-30.000-BL-T9 AH72583012.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096714HRM-31.000-BL-T9 AH72583112.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
13096730HRM-32.000-BL-T9 AH72583212.8T9
71,200
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする