曜日別特売

CBNチップ 3QP-TCGW

CBNチップ 3QP-TCGW - タンガロイCBNチップ 3QP-TCGW - タンガロイ
材質BXA20コーナー数3RoHS指令(10物質対応)対応切込みap(mm)0.05~0.5送りf(mm/rev)0.03~0.25
全18種類を絞り込む
寸法RE(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
寸法S(mm)
寸法D1(mm)
寸法LE(mm)
寸法RE(mm)
寸法IC(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
516974173QP-TCGW1102081ケース(2個)2.382.801.900.86.350
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974263QP-TCGW0902041ケース(2個)2.382.502.200.45.560
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974353QP-TCGW0902081ケース(2個)2.382.501.900.85.560
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974443QP-TCGW1102041ケース(2個)2.382.802.200.46.350
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974603QP-TCGW16T3041ケース(2個)3.974.402.200.49.525
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974693QP-TCGW16T3081ケース(2個)3.974.401.900.89.525
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974783QP-TCGW0902021ケース(2個)2.382.502.300.25.560
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974873QP-TCGW1102021ケース(2個)2.382.802.300.26.350
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
516974963QP-TCGW16T3021ケース(2個)3.974.402.300.29.525
52,500
39,990
43,989(税込)
5日以内出荷
返品不可
130973263QP-TCGW090202 BXA201個2.382.502.300.25.560
9,720
取扱い終了
返品不可
130973353QP-TCGW090204 BXA201個2.382.502.200.45.560
9,720
取扱い終了
返品不可
130973443QP-TCGW090208 BXA201個2.382.501.900.85.560
9,720
取扱い終了
返品不可
130973603QP-TCGW110202 BXA201個2.382.802.300.26.350
9,720
取扱い終了
返品不可
130973693QP-TCGW110204 BXA201個2.382.802.200.46.350
9,720
取扱い終了
返品不可
130973783QP-TCGW110208 BXA201個2.382.801.900.86.350
9,720
取扱い終了
返品不可
130973873QP-TCGW16T302 BXA201個3.974.402.300.29.525
9,720
取扱い終了
返品不可
130973963QP-TCGW16T304 BXA201個3.974.402.200.49.525
9,720
取扱い終了
返品不可
130974053QP-TCGW16T308 BXA201個3.974.401.900.89.525
9,720
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする