タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45
材質
GH730
刃数
3
適合スパナ
KEYV-177
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
3.40
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
17.70
寸法CF(mm)
0
寸法CDX(mm)
1.40
寸法FHA(°)
0
寸法KAPR(°)
45.0
寸法CRKS
S06
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101009
VST177L01.40A45-3S06 GH730
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください