タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-3
材質
GH730
刃数
3
適合スパナ
KEYV-177
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
17.70
寸法CDX(mm)
3.80
寸法FHA(°)
0
寸法CRKS
S06
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法RE(mm)
寸法CW(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101018
VST177W1.20R005-3S06 GH730
0.05
1.20
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101027
VST177W1.40R005-3S06 GH730
0.05
1.40
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101036
VST177W1.50R010-3S06 GH730
0.1
1.50
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101045
VST177W1.57R020-3S06 GH730
0.2
1.57
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101054
VST177W1.70R005-3S06 GH730
0.05
1.70
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101070
VST177W2.00R020-3S06 GH730
0.2
2.00
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101079
VST177W2.50R020-3S06 GH730
0.2
2.50
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101088
VST177W3.00R020-3S06 GH730
0.2
3.00
¥
11,460
¥
8,796
¥
9,676
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください