曜日別特売

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45

ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45 - タンガロイヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VST-A45 - タンガロイ
材質GH730刃数4適合スパナKEYV-217RoHS指令(10物質対応)対応寸法CW(mm)5.50推奨締付トルク(N・m)15.0寸法DC(mm)21.70寸法CF(mm)1.5寸法CDX(mm)1.70寸法FHA(°)0寸法KAPR(°)45.0寸法CRKSS08内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13101097VST217L01.70A45-4S08 GH730
13,740
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする