タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (溝加工) VTB-C15
材質
GH730
刃数
6
適合スパナ
KEYV-T20
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法CW(mm)
2.00
推奨締付トルク(N・m)
7.0
寸法DC(mm)
13.50
寸法CDX(mm)
2.65
寸法FHA(°)
0
寸法CHW(mm)
0.15
寸法CRKS
S05
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101325
VTB135W2.00C15-06S05 GH730
¥
17,500
¥
13,996
¥
15,396
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください