タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***IS
材質
GH730
刃数
3
適合スパナ
KEYV-177
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
10.0
寸法DC(mm)
15.70
寸法PDX(mm)
1.40
寸法CRKS
S06
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ピッチ(mm)
適合ねじ
寸法RE(mm)
寸法CF(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101517
VTR160L12IS05-3S06 GH730
0.5~2
M20
0
0.05
¥
16,200
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
5日以内出荷
返品不可
13101526
VTR160L12IS15-3S06 GH730
1.5~2
M22
0.05
0
¥
16,200
¥
11,996
¥
13,196
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください