タンガロイ
ヘッド交換式エンドミル用ヘッド (ねじ切り) VTR***W
材質
GH730
刃数
4
山数
11~14
適合ねじ
3/4
適合スパナ
KEYV-217
寸法RE(mm)
0.2
RoHS指令(10物質対応)
対応
推奨締付トルク(N・m)
15.0
寸法DC(mm)
21.70
寸法PDX(mm)
2.40
寸法CRKS
S08
内容量
1セット(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13101535
VTR220L24W14-4S08 GH730
¥
19,140
¥
15,196
¥
16,716
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください