曜日別特売

電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ

電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ - ニューレジストン
(1件のレビュー)

軽い、速い、握りやすい
本体質量1kgでより扱いやすいスリムボディで滑り止めシボ加工を施したΦ49mmのグリップで、手の小さい方でも握りやすいです。
砥石を有効に使用できる業界最小のコンパクトサイズです。
58mmの隙間でもラクラク作業可能でより狭い箇所での作業に適しています。
先端部は高さ35.5mmのローヘッド設計です。
よりスピーディーなモーターにより、効率的に作業が可能です。
ミニグラインダでも、研削研磨から切断までが可能です。
防じんスイッチの採用で、より安全性が向上しています。
安全性を上げるハンドルは、6段階の角度調整が可能です。

付属品58mm用保護カバー(本体に装着)×1、75mm用保護カバー×1、58mm用ホイルナット(本体に装着)×1、75mm用ホイルナット×1、58mm砥石用アダプタ×1、六角レンチ(対辺3mm、対辺5mm)×各1全長(mm)239質量(kg)1シリーズ電気式ミニグラインダ 雷神スリムⅡ消費電力(W)450定格電圧(V)100定格電流(A)5(30分)砥石寸法(mm)58×3.5×9.53/75×5×9.53電源周波数(Hz)50/60握り径(Φmm)49無負荷回転速度(min-1[r.p.m])12000内容量1台
注意
※砥石径50mm以上の研削砥石を使用する場合、必ずGR-M58(75)RS2とミニスーパーグリーンで使用して下さい。
※GR-M58(75)RS2でシータミニをご使用の際は、必ず切断用保護カバー(別売)、切断用ホイルナット(別売)をお使い下さい。
※過剰な研削荷重は故障の原因となります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13114634GR-M58(75)RS2
33,400
29,980
32,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ニューレジストン【軽い、速い、握りやすい】電気式ミニグラインダ雷神スリムII
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-02-14
用途: サビ落とし、バリ取り
上杉 水産

思った以上にトルクもあり、今まで手が入らない所もガンガン
仕事が出来、価格だけの価値があると皆絶賛しております。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする