WORX
充電式ハンディクリーナーCUBEVAC本体
用途
家庭・作業場・自動車内の清掃などに
付属品
ツル口ノズル×1、ブラシ×1、変換アダプター×1 、取扱説明書
定格電圧(V)
DC18
本体質量(kg)
約1.8(バッテリー含む)
吸込仕事率(W)
約30
連続使用時間(分)
(2.0Ahバッテリー使用時)低速:約20/高速:約10
ダストコンテナ容量(L)
約0.2
商品タイプ
本体のみ
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13116330
WX030L.9
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください