曜日別特売

Oリング用アリ溝カッター 2枚刃

Oリング用アリ溝カッター 2枚刃 - EIKO(栄工舎)

アリ溝角24° 右刃右ネジレ15° 2枚刃

用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116427HOAC2-A+V-2604.68.7410V225~V430
40,800
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116436HOAC2-A+V-3807.814.612V480~V1055
56,400
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116445HOAC2-A+A-6602.74.876201~284
30,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116454HOAC2-A+A-7604.17.678309~395
36,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116470HOAC2-A+A-8805.49.912425~475
43,900
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする