曜日別特売

R面取付Oリング用アリ溝カッター

R面取付Oリング用アリ溝カッター - EIKO(栄工舎)

R面取り付

用途Oリングアリ溝加工材質粉末ハイス表面処理TiAlN内容量1本
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃長(mm)
外径(Φmm)
シャンク径(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13116646HOACR2-A+P-3602.85.016P22A~P50
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116655HOACR2-A+P-4604.78.510P48A~P150
47,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116664HOACR2-A+P-580712.4712P150A~P400
59,800
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116680HOACR2-A+G-1602.44.316G25~G145
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116689HOACR2-A+G-2604.78.510G150~G300
47,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116698HOACR2-A+A-3602.795.016201~284
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116707HOACR2-A+A-4604.347.888309~395
43,900
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116716HOACR2-A+A-5805.7710.2212425~475
53,500
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116725HOACR2-A+P-6602.54.846P22A~P50
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116734HOACR2-A+P-7604.28.2610P48A~P150
45,400
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116750HOACR2-A+P-8806.312.0912P150A~P400
56,700
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116759HOACR2-A+V-1602.95.66V15~V175
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116768HOACR2-A+V-2604.48.7410V225~V430
47,000
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116777HOACR2-A+V-3807.614.612V480~V1055
64,900
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116786HOACR2-A+A-6602.514.876201~284
35,100
24,980
27,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116795HOACR2-A+A-7603.917.678309~395
41,700
28,980
31,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13116804HOACR2-A+A-8805.219.912425~475
50,700
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする