裏ザグリカッター 深穴用

裏ザグリカッター 深穴用 - EIKO(栄工舎)

カッター/ガイドホルダー脱着式

用途深穴用裏ザグリ材質コバルトハイス刃数3外径公差(mm)+0.05/0内容量1本
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
穴径(Φmm)
刃径(Φmm)
適合ホルダ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13117118BDC+838ガイド:軸径3(2.9)
11,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117127BDC+939ガイド:軸径3(2.9)
11,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117136BDC+9.539.5ガイド:軸径3(2.9)
11,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117145BDC+10310ガイド:軸径3(2.9)
11,300
7,598
8,358(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117154BDC+11511ガイド:軸径5(4.9)
12,000
8,398
9,238(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117170BDC+12512ガイド:軸径5(4.9)
12,600
8,798
9,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月下旬
13117179BDC+13513ガイド:軸径5(4.9)
13,800
9,698
10,668(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117188BDC+14614ガイド:軸径6(5.9)
14,800
9,998
10,998(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117197BDC+15615ガイド:軸径6(5.9)
15,900
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117206BDC+16616ガイド:軸径6(5.9)
17,500
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117215BDC+17817ガイド:軸径8(7.9)
18,400
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117224BDC+17.5817.5ガイド:軸径8(7.9)
18,800
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117240BDC+18818ガイド:軸径8(7.9)
19,100
13,980
15,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117249BDC+19819ガイド:軸径8(7.9)
20,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117258BDC+20820ガイド:軸径8(7.9)
21,400
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117267BDC+211021ガイド:軸径10(9.9)
22,500
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117276BDC+221022ガイド:軸径10(9.9)
23,500
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117285BDC+231023ガイド:軸径10(9.9)
24,600
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117294BDC+241024ガイド:軸径10(9.9)
25,800
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117310BDC+251225ガイド:軸径12(11.9)
27,300
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117319BDC+261226ガイド:軸径12(11.9)
28,400
19,980
21,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117328BDC+271227ガイド:軸径12(11.9)
29,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117337BDC+281228ガイド:軸径12(11.9)
30,600
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117346BDC+291229ガイド:軸径12(11.9)
31,900
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117355BDC+301430ガイド:軸径14(13.9)
33,100
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117364BDC+311431ガイド:軸径14(13.9)
34,300
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117380BDC+321432ガイド:軸径14(13.9)
35,400
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117389BDC+331433ガイド:軸径14(13.9)
37,300
25,980
28,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117398BDC+341434ガイド:軸径14(13.9)
38,800
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
13117407BDC+351435ガイド:軸径14(13.9)
41,600
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする